text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 05.07.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Cehia, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 05.07.2024 se vor livra în data de 10.07.2024!
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
INFRABEL SA
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
Piulițe cu autoblocare
12910
12910.100.001
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
Piuliţă hexagonală autoblocantă metalică DIN 980V Oțel Zincat 10 M10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Clasă
10
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Clasă
10
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M10
h (max.)
10
P
1.5
s
17
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
980-V
BS
4929-1
ISO
7042
NEN
2452
NF
E25-410
Numerele articolelor
Cod Articol
12910.100.001
EAN
8715492580160
UBB
950355542370
UNSPSC
31161727