Şaibe de etanşare şi amortizare
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
Şaibe de etanşare şi amortizare
50333
50333.180.024
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
Inel de etanșare, Cupru/FESTAPLAN, h = 2 DIN 7603 C Cupru/FESTAPLAN 18X24MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Material
Cupru/FESTAPLAN
Diametru extern
24
Info
Aceste inele de etanșare sunt umplute cu fibre minerale fără azbest (denumire comercială Festaplan) .
Temperatura recomadată de utilizare 175° C maxim.h=2±0.3
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
18 mm
Material
Cupru/FESTAPLAN
Diametru extern
24
Info
Aceste inele de etanșare sunt umplute cu fibre minerale fără azbest (denumire comercială Festaplan) .
Temperatura recomadată de utilizare 175° C maxim.h=2±0.3
Dimensiuni
d1
18
d1 (min.)
18.2
d2
24
d2 (max.)
23.9
D (mm)
18
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
7604-C
Numerele articolelor
Cod Articol
50333.180.024
EAN
8715492244529
UBB
950356434361
UNSPSC
31161818