text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 05.07.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Cehia, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 05.07.2024 se vor livra în data de 10.07.2024!

Gedore Dispozitive cu clichet 2193 Z-94


25 mm (1″) square drive. For socket bits used with hand tools. Vanadium steel. Chrome-plated. Complete with sliding and extension tube

Cod Articol G2271.219.394
Izolat Nu
Înălțime (mm) 41
Greutate 4115
Tip de accesoriu/piesă de schimb Alte
Antimagnetic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Înălțime (mm) 41
Greutate 4115
Tip de accesoriu/piesă de schimb Alte
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 720
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dispozitiv de fixare Alte
Material Oțel
Dimensiunea conexiunii 1 inch
Rezistent la explozie Nu
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Da
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii 25
Unghi de întoarcere 9
Reversibil Nu
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Nu
Accesoriu Da
Piese de schimb Nu
Blocare a soclului Da
Deblocare integrată Nu
Mâner rotativ Nu
Mâner extensibil Nu
Cap articulat Nu
Cap rotativ Nu
Potrivit pentru prize de curent Da
Testat VDE Nu

Descriere

25 mm (1″) square drive. For socket bits used with hand tools. Vanadium steel. Chrome-plated. Complete with sliding and extension tube

Numerele articolelor

Cod Articol G2271.219.394
EAN 4010886618158
UBB 240122060413
UNSPSC 27111711
Nr. articol producător 6181520
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.