text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 05.07.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Cehia, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 05.07.2024 se vor livra în data de 10.07.2024!

Facom Chei fixe deschise unidimensionale 45.32


Single open end wrenches: the open end is thicker for very high tightening torques. Examples: public works, rail worksites, naval construction, agriculture, oil platforms, metallic constructions. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Open end angled at 15°. Metric sizes: 30 to 75 mm. Presentation: burnt.

Cod Articol 5H349469
Dimensiunea cheii mari 32
Model cu o singură cheie Da
Lățimea capului mare 71.5
Ambalat la 1

Specificații

Dimensiunea cheii mari 32
Model cu o singură cheie Da
Lățimea capului mare 71.5

Descriere

Single open end wrenches: the open end is thicker for very high tightening torques. Examples: public works, rail worksites, naval construction, agriculture, oil platforms, metallic constructions. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Open end angled at 15°. Metric sizes: 30 to 75 mm. Presentation: burnt.

Numerele articolelor

Cod Articol 5H349469
EAN 3148511051351
UBB 500638233014
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 45.32
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.