text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.06.2024 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 20.06.2024 se vor livra în data de 25.06.2024 iar cele inregistrate in 21.06.2024 se vor livra in 26.04.2024!

FAC IMPACT TOOLS INLINE 3/8


One-handed reverse switch operation. Double hammer impact mechanism, aluminium body. Ball retaining mechanism. Jointed air inlet for awkward zones, 3 power settings. Separation torque 120 N.m. Work torque 100 N.m. Impacts per minute 660 cpm. Idle speed 12000 rpm. 3/8" male square drive. Operating pressure 6.2 bar. Average air consumption 48 l/min. 1/4" tool connector. Min hose diameter. 10 mm - 3/8”. Vibration 3.06 m/s²/a. Vibration 0.79 m/s²/a. Acoustic pressure 96 dB(A). Noise level 107 dB (A).

Cod Articol 7N209409
Presiunea maximă de funcționare 6.2
Inserția sculei 1/4 inch
Viteza de rotație în gol 12000
Intrarea aerului pe partea laterală a dispozitivului R 3/8 inch
Cuplu maxim de slăbire 100
Ambalat la 1

Specificații

Presiunea maximă de funcționare 6.2
Inserția sculei 1/4 inch
Viteza de rotație în gol 12000
Intrarea aerului pe partea laterală a dispozitivului R 3/8 inch
Cuplu maxim de slăbire 100
Cuplu de strângere maxim 100
Conducător de impulsuri Da
Volumul de aer necesar 48

Descriere

One-handed reverse switch operation. Double hammer impact mechanism, aluminium body. Ball retaining mechanism. Jointed air inlet for awkward zones, 3 power settings. Separation torque 120 N.m. Work torque 100 N.m. Impacts per minute 660 cpm. Idle speed 12000 rpm. 3/8" male square drive. Operating pressure 6.2 bar. Average air consumption 48 l/min. 1/4" tool connector. Min hose diameter. 10 mm - 3/8”. Vibration 3.06 m/s²/a. Vibration 0.79 m/s²/a. Acoustic pressure 96 dB(A). Noise level 107 dB (A).

Numerele articolelor

Cod Articol 7N209409
EAN 3148519280364
UBB 500637290031
UNSPSC 27112713
Nr. articol producător NJ.1400F2
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.