Bolţuri hexagonale cu flanşă
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
Bolţuri hexagonale cu flanşă
04132
04132.120.080
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
Bulon cu flanşă hexagonală DIN 6921 Oțel Simplu 10.9 M12X80
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M12
Lungime
80 mm
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
Specific features of hexagon bolts with flange:
The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
Washers are not necessary.
Dimensiuni
b (min.)
30
d-D
M12
dc (max.)
26.6
k (max.)
11.5
L (mm)
80
P
1.75
s
16
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
≈B18.2.3.4M
ISO
≈4162
EN
≈1665
DIN
6921
Numerele articolelor
Cod Articol
04132.120.080
EAN
8715492120168
UBB
954351301666
UNSPSC
31161620