Știfturi filetate
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
Știfturi filetate
07820
07820.120.035
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
Știfturi filetate locaș inbus și cep DIN 915 Oțel Simplu 45H M12X35
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
45H
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Dog
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M12
Lungime
35 mm
Clasă
45H
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Dog
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Dimensiuni
d-D
M12
dp (max.)
8.5
L (mm)
35
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
z lung (min.)
6
z lung L ≥
20
z scurt (min.)
3
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.3.6M
ISO
4028
NEN
2344
DIN
915
BS
4168-4
NF
E27-182
Numerele articolelor
Cod Articol
07820.120.035
EAN
8715492161628
UBB
951351678804
UNSPSC
31161518