Știfturi canelate
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
Știfturi canelate
39730
39730.050.032
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
Știft paralel crestat longitudinal DIN 1473 Oțel prelucrabil 5X32MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Oțel prelucrabil
Info
V = Rezistență minimă la forfecare dublă în kN (validă doar pentru pini din oțel).
Diametrul d
2
este diametrul deasupra zonelor canelate (validă doar pentru pini din oțel).
Clasa de toleranță recomandată este pentru acomodarea la diametre de orificii d
1
(nominal) este H11.
Lungimea nominală (L, clasa de toleranță js15) nu include și capetele rotunjite.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
5 mm
Lungime
32 mm
Material
Oțel prelucrabil
Info
V = Rezistență minimă la forfecare dublă în kN (validă doar pentru pini din oțel).
Diametrul d
2
este diametrul deasupra zonelor canelate (validă doar pentru pini din oțel).
Clasa de toleranță recomandată este pentru acomodarea la diametre de orificii d
1
(nominal) este H11.
Lungimea nominală (L, clasa de toleranță js15) nu include și capetele rotunjite.
Dimensiuni
c ≈
0.6
d1
5
d2 ≈
5.25
D (mm)
5
f ≈
2
L (mm)
32
r ≈
5
Toleranţă
h11
V
16.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
1473
NEN
≈2604
ISO
≈8740
Numerele articolelor
Cod Articol
39730.050.032
EAN
8717077084384
UBB
500645372987
UNSPSC
31163215
Descarcă CAD
Descărcați informații suplimentare