text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 05.07.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Cehia, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 05.07.2024 se vor livra în data de 10.07.2024!

Şurub cu cap hexagonal, filet supradimensionat DIN 931 Oțel Zincat termic 8.8 M24X85

Specificații

Diameter M24
Lungime 85 mm
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat termic
Filete Filet metric
Info
  • Oversized hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with standard thread tolerance class 6g before coating.
  • After galvanizing they will therefore NOT fit into standard nuts or threaded holes with thread tolerance class 6H. Suitable nuts have been tapped with thread tolerance class 6AZ (oversized).oversized

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 85
P 3
s 36

Standarde

ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M

Numerele articolelor

Cod Articol 01420.240.085
EAN 8715494504393
UBB 500621737815
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.