Știfturi filetate
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
Știfturi filetate
20010
20010.060.010
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
Ştift filetat crestat cu vârf plat DIN 551 Oțel Simplu 14H M6X10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
14H
Tip antrenare
Crestat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Flat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M6
Lungime
10 mm
Clasă
14H
Tip antrenare
Crestat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Flat
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M6
D (mm)
4
dp
4
L (mm)
10
n
1
P
1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-160
ISO
4766
NEN
1487
DIN
551
Numerele articolelor
Cod Articol
20010.060.010
EAN
8715492602053
UBB
950351714387
UNSPSC
31161505