Nedtrain Oud
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
Știfturi filetate
20030
20030.050.010
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
Ştift filetat crestat cu vârf conic DIN 553 Oțel Simplu 14H M5X10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
14H
Tip antrenare
Crestat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Cone
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
10 mm
Clasă
14H
Tip antrenare
Crestat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Cone
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M5
dt (max.)
0.5
L (mm)
10
n
0.8
P
0.8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
553
NEN
1488
ISO
7434
BS
4219
NF
E25-161
Numerele articolelor
Cod Articol
20030.050.010
EAN
8715492602909
UBB
950351717760
UNSPSC
31161505