text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 50 12 Socket 12mm Bi-Hex 13mm Depth 1/2" Square Drive Steel Chrome Plated 38mm


DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 MHPQ® high performance steel, chrome plated

Cikkszám
Surface protection Chromium-plated
Wrench width (mm) 12
Length (mm) 38
Isolation protection 1000 V No
Connection size 1/2 inch
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Surface protection Chromium-plated
Wrench width (mm) 12
Length (mm) 38
Isolation protection 1000 V No
Connection size 1/2 inch
Magnetic No
Double hex insert Yes
With joint No
Wrench depth (mm) 13
For impact screwdriver No
VDE tested No
Brand Stahlwille
Weight per piece (g) 59
Commodity code 8204200000
Model 50 12
Type Socket

Leírás

DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 MHPQ® high performance steel, chrome plated

Cikkszámok

Cikkszám G0365.120.001
EAN 4018754005208
UBB 203122106917
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 03010012

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.