Wkręty samogwintujące
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
Wkręty samogwintujące
27010
27010.060.012
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
Wkręty samogwintujące z łbem sześciokątnym DIN 7513 A Stal Ocynkowane M6X12
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M6
Length
12 mm
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Info
The predrill diamerter Drill ø (H11) is a guideline for medium strength material. For soft or thin materials a smaller hole can be chosen, for hard or thick material a bigger hole may be chosen. It is recommended to select the exact diameter based on tests.
The engagement depth should by no means exceed twice the nominal screw diamerter.
Wymiary
d-D
M6
Wiertło ø (H11)
5.5
k
4
L (mm)
12
P
1
s
10
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
7513-A
Numery artykułów
Numer artykułu
27010.060.012
EAN
8715492950536
UBB
950352260422
UNSPSC
31161507