FOCAL MEDITECH B.V.
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
Wkręty dociskowe
55250
55250.120.030
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
Wkręty dociskowe z końcem stożkowym DIN 914 Stal nierdzewna A4 M12X30
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Cone
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M12
Length
30 mm
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Cone
Gwint
Metryczny
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Wymiary
d-D
M12
dt(maks.)
3
L (mm)
30
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
BS
4168-3
NEN
2342
NF
E27-181
DIN
914
ISO
4027
ASME
B18.3.6M
Numery artykułów
Numer artykułu
55250.120.030
EAN
8715494135900
UBB
500571432524
UNSPSC
31161518