FOCAL MEDITECH B.V.
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
Wkręty dociskowe
51230
51230.030.025
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
Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z czopem walcowym DIN 915 Stal nierdzewna A2 M3X25
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Dog
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M3
Length
25 mm
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Dog
Gwint
Metryczny
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Wymiary
d-D
M3
dp(maks.)
2
L (mm)
25
P
0.5
s
1.5
t (min.)
1.2
z długi (min.)
1.5
z długi L ≥
6
z krótki (min.)
0.75
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
BS
4168-4
ISO
4028
NEN
2344
DIN
915
NF
E27-182
ASME
B18.3.6M
Numery artykułów
Numer artykułu
51230.030.025
EAN
8715494113908
UBB
500571473783
UNSPSC
31161518