Wkręty dociskowe
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
Wkręty dociskowe
07820
07820.040.008
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
Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z czopem walcowym DIN 915 Stal Bez pokrycia 45H M4X8
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
45H
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Dog
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M4
Length
8 mm
Klasa
45H
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Dog
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Wymiary
d-D
M4
dp(maks.)
2.5
L (mm)
8
P
0.7
s
2
t (min.)
1.5
z długi (min.)
2
z długi L ≥
8
z krótki (min.)
1
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
E27-182
ISO
4028
BS
4168-4
ASME
B18.3.6M
NEN
2344
DIN
915
Numery artykułów
Numer artykułu
07820.040.008
EAN
8715492160911
UBB
950351508870
UNSPSC
31161518