text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty dociskowe z końcem stożkowym UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Bez pokrycia 1/4-20X1/2

Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Alloy steel
Materiał techniczny ASTM F912
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Cone

Specyfikacje

Diameter 1/4 Inch
Length 1/2 Inch
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Alloy steel
Materiał techniczny ASTM F912
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Cone
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.

Wymiary

J 0.125
T (min.) 0.125
Zwoje gwintu na cal 20

Normy

ASME B18.3

Numery artykułów

Numer artykułu U07800.025.0050
EAN 8717077370142
UBB 500624354386
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.