Hide me
Produkty
Menu
Elementy złączne
Śruby
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Nakrętki
Wkręty
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Podkładki i pierścienie
Kotwy, kołki, dyble
Kołki i wpusty
Nity
Naprawa gwintów i wkładki
Haki & śruby oczkowe
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Zestawy asortymentowe i systemy przechowywania
Wysokiej jakości osprzęt ze stali nierdzewnej
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Części odległościowe
Części maszyn
Wyprzedaż
Narzędzia i Utrzymanie Ruchu
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
Kołki sprężyste
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
Kołki i wpusty
Kołki sprężyste
39140
39140.050.032
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
Kołki sprężyste zwijane zwykłe ISO 8750 Stal sprężynowa 420-545 HV30 5X32MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał
Stal sprężynowa
Materiał techniczny
420-545 HV30
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
Cechy szczególne kołków sprężystych zwijanych zwykłych:
Są stosowane do łączenia (pozycjonowania) z możliwością rozłączania dwóch lub więcej części mogą być również stosowane jako wałki, przetyczki zawiasów, czy zawleczki.
Z uwagi na spiralny kształt przekroju poprzecznego (ok. 2.1/4 zwojów) kołki sprężyste zwijane zwykłe są bardzo elastyczne i nadają się do wielokrotnego stosowania pod obciążeniami dynamicznymi.
Równe rozprowadzenie naprężeń przez przekrój poprzeczny kołka na ściany otworu powoduje dobre pasowanie wtłaczane, mogące wytrzymywać siły ścinające niezależnie od ich kierunku.
Kształtowana faza na obu końcach, pozwala na ich łatwe, automatyczne wkładanie i instalowanie.
Dla otworu średnicy d (znam.) zalecana jest tolerancja H12 z wyjątkiem średnicy znamionowej d = 1mm, gdzie zalecana jest tolerancja H10.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
5 mm
Length
32 mm
Materiał
Stal sprężynowa
Materiał techniczny
420-545 HV30
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
Cechy szczególne kołków sprężystych zwijanych zwykłych:
Są stosowane do łączenia (pozycjonowania) z możliwością rozłączania dwóch lub więcej części mogą być również stosowane jako wałki, przetyczki zawiasów, czy zawleczki.
Z uwagi na spiralny kształt przekroju poprzecznego (ok. 2.1/4 zwojów) kołki sprężyste zwijane zwykłe są bardzo elastyczne i nadają się do wielokrotnego stosowania pod obciążeniami dynamicznymi.
Równe rozprowadzenie naprężeń przez przekrój poprzeczny kołka na ściany otworu powoduje dobre pasowanie wtłaczane, mogące wytrzymywać siły ścinające niezależnie od ich kierunku.
Kształtowana faza na obu końcach, pozwala na ich łatwe, automatyczne wkładanie i instalowanie.
Dla otworu średnicy d (znam.) zalecana jest tolerancja H12 z wyjątkiem średnicy znamionowej d = 1mm, gdzie zalecana jest tolerancja H10.
Wymiary
a ≈
1.3
d1 (maks.)
5.5
d1 (min.)
5.25
d2 (maks.)
4.85
D (mm)
5
L (mm)
32
V
15
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
7343
ISO
8750
Numery artykułów
Numer artykułu
39140.050.032
EAN
8715492808547
UBB
950359058761
UNSPSC
31163201
Pobierz model CAD
Pobierz dodatkowe informacje