Śruby dwustronne
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
Śruby dwustronne
21571
21571.100.030
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
D835 śruby dwustronne ~2d DIN 835 Stal Bez pokrycia 8.8 M10X30
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
8.8
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M10
Length
30 mm
Klasa
8.8
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Info
ATTENTION: when ordering studs according to this DIN standard the proper designation is d x L,e.g. stud M10X70 - DIN 835, where the working length L = 70 mm and the thread length on the metal end b
m
= 20 mm. The overall length of the stud is 70 + 20 = 90 mm. The thread length on the nut end b= 26 mm.
The thread tolerance class on the metal end is Sk6 according to DIN 13-51, meaning "transition fit", which prevents loosening of the metal end of the studs during disassembly.
In case this transition fit is not wanted, add "Fo"in the designation. These studs have thread tolerance class 6g on both ends and can be supplied as specials.
Studs according to DIN 835 with a metal end ≈2d have many applications, but are mainly intended for use in aluminium alloy counterparts.
Wymiary
b:L≤125mm
26
b:125mm
L≤200mm
32
b:L≥200mm
45
bm
20
b =L-(x+3) up to L≤
28
d-D
M10
L (mm)
30
P
1.5
x
3.8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
835
Numery artykułów
Numer artykułu
21571.100.030
EAN
8717077264175
UBB
500649332573
UNSPSC
31163300