Wkręty dociskowe
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
Wkręty dociskowe
07940
07940.127.020
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
Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem wgłębionym BSW BS 2470 Stal Bez pokrycia 45H 1/2X3/4
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Previous
Next
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
45H
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Cup
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
1/2 Inch
Length
3/4 Inch
Klasa
45H
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Cup
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Calowy, Whitworth’a (BSW)
Info
All dimensions in above table are in inches.
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Whitworth thread (BSW/BSF) is not internationally recommended. It is advised to use metric (M/MF/MEF) or unified threads (UNC/UNF).
Wymiary
C
0.291
J
0.25
k (maks.)
0.2
Zwoje gwintu na cal
12
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
BS
2470
Numery artykułów
Numer artykułu
07940.127.020
EAN
8715492167972
UBB
950351531211
UNSPSC
31161518