Hide me
Produkty
Menu
Elementy złączne
Śruby
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Nakrętki
Wkręty
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Podkładki i pierścienie
Kotwy, kołki, dyble
Kołki i wpusty
Nity
Naprawa gwintów i wkładki
Haki & śruby oczkowe
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Zestawy asortymentowe i systemy przechowywania
Wysokiej jakości osprzęt ze stali nierdzewnej
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Części odległościowe
Części maszyn
Wyprzedaż
Narzędzia i Utrzymanie Ruchu
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
Nedtrain Oud
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
Nity
Nity
50370
50370.100.030
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
Nity z łbem kulistym DIN 660/124 Miedź Cu-DHP 10X30MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Kształt łba
Łeb kulisty
Materiał
Miedź
Materiał techniczny
Cu-DHP
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
10 mm
Length
30 mm
Kształt łba
Łeb kulisty
Materiał
Miedź
Materiał techniczny
Cu-DHP
Wymiary
d1
10
d2
16
d3 (min.)
9.4
D (mm)
10
e (maks.)
5
k (js14)
6.5
L (mm)
30
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
BS
4620
DIN
660/124
ISO
1051
Numery artykułów
Numer artykułu
50370.100.030
EAN
8715492246028
UBB
950368020646
UNSPSC
31162201