Nakrętki koronowe
51225
51225.100.001
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
Nakrętki koronowe niskie DIN 937 Stal nierdzewna A2 035 M10
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Klasa
035
Gniazdo
Hexagon
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M10
Klasa
035
Gniazdo
Hexagon
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
Min. td = Advised drilling depth.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
kN = Recommended load in kN.
The allowable load is valid for 1 separate anchor, for cracked concrete (tensile zone) in the class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and when the Scr, N and Ccr, N are not exceeded.
For the final calculations, it is mandatory to take into account the entire European Technical Approval (ETA), which is available on request.
ETA option only for M8-M20
Wymiary
d-D
M10
m
8
n
2.8
P
1.5
s
17
Zawleczka DIN 94
2.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
937
Numery artykułów
Numer artykułu
51225.100.001
EAN
8715494558457
UBB
500634410707
UNSPSC
31161707