text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 660 Preparat mocujący 50


Dane techniczne: kolor: srebrny, wytrzymałość: wysoka. Szczelina: do 0,5 mm. Zakres temperatur pracy: -55 °C do +150 °C. Czas ustalania dla stali: 15 min. Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu w N/mm: 17,2. Atest P1 NSF Reg. No.: 123704.

Numer artykułu 90006.660.050
Objętość
Kolor Silver
Zastosowanie Przemysłowy
Czas pracy 15 min (steel)
Forma fizyczna Płyn
Pakowane po 12
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Objętość 50
Kolor Silver
Zastosowanie Przemysłowy
Czas pracy 15 min (steel)
Forma fizyczna Płyn
Temperatura topnienia -55°C to +150°C
Lepkość 150,000 – 350,000 mPa·s

Numery artykułów

Numer artykułu 90006.660.050
EAN 3255460146868
UBB 950570028189
UNSPSC 85214003
Artykuł producenta nr 267328
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.