Kołki z karbami
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
Kołki z karbami
39750
39750.050.012
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
Kołki z karbami w środkowej części na 1/3 długości DIN 1475 Stal automatowa 5X12MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał
Stal automatowa
Info
V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
Dla średnicy znamionowej otworu d
1
zalecana jest tolerancja H11.
Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców (tolerancja js15).
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
5 mm
Length
12 mm
Materiał
Stal automatowa
Info
V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
Dla średnicy znamionowej otworu d
1
zalecana jest tolerancja H11.
Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców (tolerancja js15).
Wymiary
c ≈
0.6
d1
5
d2 ≈
5.3
D (mm)
5
L (mm)
12
r ≈
5
Tolerancja
h11
V
16.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
≈2606
ISO
≈8742
DIN
1475
Numery artykułów
Numer artykułu
39750.050.012
EAN
8715492827708
UBB
950359150733
UNSPSC
31163215
Pobierz model CAD
Pobierz dodatkowe informacje