text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucze płaskie jednostronne 45.36


Klucze płaskie pojedyncze: widełki są grubsze do większych momentów dokręcania Przykład: prace budowlane i drogowe, zakłady kolejowe, stocznie, rolnictwo, platformy naftowe, konstrukcje metalowe. Otwór do zaczepiania na końcu rękojeści: przechowywanie kluczy na panelu z zaczepami zapobiegające zagubieniu lub upadkowi. Widełki odchylone pod kątem 15°. Wymiary metryczne: od 30 do 75 mm. Wykończenie: polerowane.

Numer artykułu 0L290438
Rozmiar klucza duży 36
Model z pojedynczym kluczem Tak
Szerokość główki duża 79.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar klucza duży 36
Model z pojedynczym kluczem Tak
Szerokość główki duża 79.5

Opis

Klucze płaskie pojedyncze: widełki są grubsze do większych momentów dokręcania Przykład: prace budowlane i drogowe, zakłady kolejowe, stocznie, rolnictwo, platformy naftowe, konstrukcje metalowe. Otwór do zaczepiania na końcu rękojeści: przechowywanie kluczy na panelu z zaczepami zapobiegające zagubieniu lub upadkowi. Widełki odchylone pod kątem 15°. Wymiary metryczne: od 30 do 75 mm. Wykończenie: polerowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 0L290438
EAN 3148511051450
UBB 500638233436
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 45.36
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.