text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC IMPACT TOOLS INLINE 3/8


One-handed reverse switch operation. Double hammer impact mechanism, aluminium body. Ball retaining mechanism. Jointed air inlet for awkward zones, 3 power settings. Separation torque 120 N.m. Work torque 100 N.m. Impacts per minute 660 cpm. Idle speed 12000 rpm. 3/8" male square drive. Operating pressure 6.2 bar. Average air consumption 48 l/min. 1/4" tool connector. Min hose diameter. 10 mm - 3/8”. Vibration 3.06 m/s²/a. Vibration 0.79 m/s²/a. Acoustic pressure 96 dB(A). Noise level 107 dB (A).

Numer artykułu 7N209409
Maks. ciśnienie robocze 6.2
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 12000
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 3/8 cala
Maks. moment odkręcania 100
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. ciśnienie robocze 6.2
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 12000
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 3/8 cala
Maks. moment odkręcania 100
Maks. moment dokręcania 100
Sterownik impulsowy Tak
Wymagana ilość powietrza 48

Opis

One-handed reverse switch operation. Double hammer impact mechanism, aluminium body. Ball retaining mechanism. Jointed air inlet for awkward zones, 3 power settings. Separation torque 120 N.m. Work torque 100 N.m. Impacts per minute 660 cpm. Idle speed 12000 rpm. 3/8" male square drive. Operating pressure 6.2 bar. Average air consumption 48 l/min. 1/4" tool connector. Min hose diameter. 10 mm - 3/8”. Vibration 3.06 m/s²/a. Vibration 0.79 m/s²/a. Acoustic pressure 96 dB(A). Noise level 107 dB (A).

Numery artykułów

Numer artykułu 7N209409
EAN 3148519280364
UBB 500637290031
UNSPSC 27112713
Artykuł producenta nr NJ.1400F2
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.