Pilarki
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
Narzędzia elektryczne
Piłowanie & cięcie
Pilarki
B4510.000.050
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
Bosch Piła tarczowa GKS 85
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Previous
Next
Numer artykułu
B4510.000.050
Napięcie
230
Nominalny pobór mocy
2200
Masa maszyny
7.5
Głębokość cięcia (90°)
85
Głębokość cięcia (45°)
65
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie
230
Nominalny pobór mocy
2200
Masa maszyny
7.5
Głębokość cięcia (90°)
85
Głębokość cięcia (45°)
65
Średnica brzeszczotu
235
Otwór brzeszczotu
30
Prędkość obrotowa na biegu jałowym
5000
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Pilarka tarczowa GKS 85, Mocna pilarka tarczowa do najtrudniejszych zadań, Ekstremalnie wytrzymały silnik o mocy 2.200 W zapewnia urządzeniu wydajność podczas cięcia belek z litego drewna o dowolnym stopniu zawilgocenia – do głębokości 85 mm, Sztancowana podstawa metalowa i zamknięta, aluminiowa osłona wahadłowa potrafią sprostać wszystkim urazom mechanicznym, Optymalne odprowadzanie wiórów i turbodmuchawa zapewniają dobrą widoczność linii cięcia i precyzyjne prowadzenie tarczy w materiale, Adapter do odsysania pyłu (nr ET 1 619 P01 627), Tarcza pilarska z węglikami spiekanymi Ø 235 mm (2 608 640 725), Prowadnica równoległa (1 608 190 007), Klucz kołkowy sześciokątny SW 5 (nr ET 1 907 950 006)
Numery artykułów
Numer artykułu
B4510.000.050
EAN
3165140401906
UBB
500504225136
UNSPSC
23231200
Artykuł producenta nr
060157A000