text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Klucze dwustronne 6Z 11/16 X3/4


Dwustronne klucze płaskie w rozmiarach calowych Zgodne ze standardami: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 and ISO 3318 Materiał: wysokiej jakości stal stopowa U - kształtne szczęki dla bardziej komfortowej pracy Smukła i odgięta o 15º szczęka zapewnia lepszą dostępność i poręczność Większe oznaczenie rozmiaru klucza dla lepszej rozpoznawalności Wykończenie satynowe, pokryte chromem o gładkiej powierzchni Opatentowany U-kształtny wzór klucza

Numer artykułu L8018.017.019
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 222
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Rozmiar klucza mały (cale) 11/16 inch
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 222
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Rozmiar klucza mały (cale) 11/16 inch
Rozmiar klucza duży (cale) 3/4 cala

Opis

Zestaw kluczy płaskich, dwustronnych, calowych

Numery artykułów

Numer artykułu L8018.017.019
EAN 7314151832612
UBB 203120069745
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 6Z-11/16-3/4
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.