text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC HANDZBL ETUI380 3906-300-18-2P


Praktycznie niełamliwy brzeszczot bimetaliczny, z uzębienieniem bardzo precyzyjnie szlifowanym. Umożliwia cięcie wszelkich typów metali. Mocna a zarazem sprężysta część grzbietowa brzeszczotu w połączeniu z uzębieniem wykonanym z wysokostopowej stali szybkotnącej, gwarantują długą żywotność narzędzia Nowy brzeszczot Sandflex® zapewnia niezwykłą jakość cięcia, bardzo dużą odporność na zużycie, zachowując przy tym wysoką sprężystość. Jest zdecydowanie najlepszy ze wszelkich oferowanych na rynku brzeszczotów, niezależnie od technologii ich wykonania Opakowania:- 100 sztuk : 10 wiązek po 10 brzeszczotów w czarnym, plastikowym pudełku z przezroczystą pokrywką- 10P : 10 sztuk brzeszczotów w specjalnym uchwycie umożliwiającym ich zawieszenie- 5P : 5 sztuk brzeszczotów w specjalnym uchwycie umożliwiającym ich zawieszenie- 3P : 3 sztuki brzeszczotów z podziałką 18,24 i 32 zęby/cal, w plastikowym etui. 10 zestawów w pudełku- 2P : 2 brzeszczoty na blistrze, 10 zestawów w pudełku Packaging:-100 : 10 bundles of 10 blades in black, plastic box with transparent cover-10P: 10 blades in a special package with hanging loop-5P: 5 blades in a special package with hanging loop-3P: 3 blades, 1 each of 18, 24 and 32 TPI, in plastic pouch, box of 10 packs-2P: 2 carded blades, box of 10 packs

Numer artykułu S5251.390.618
Długość (mm) 300
Liczba zębów na cal 18
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do aluminium Tak
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 300
Liczba zębów na cal 18
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do aluminium Tak
Nadaje się do stali Tak

Numery artykułów

Numer artykułu S5251.390.618
EAN 7311518233617
UBB 400147939278
UNSPSC 27112802
Artykuł producenta nr 3906-300-18-2P
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.