FOCAL MEDITECH B.V.
Wszystkie kategorie
Brands
Elementy złączne
Mechanika pojazdowa & floty
Quick Search
X
Wyszukaj
Zresetuj
Strona główna
Elementy złączne
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Śruby z łbem walcowym
07070
07070.140.080
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z gwintem na całej długości DIN ≈912 Stal Bez pokrycia 8.8 M14X80
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Previous
Next
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
8.8
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M14
Length
80 mm
Klasa
8.8
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Wymiary
d-D
M14
dk(maks.)
21
k (maks.)
14
L (mm)
80
P
2
s
12
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
≈E25-125
DIN
≈912
ISO
≈4762
BS
≈4168-1
ASME
≈B18.3.1M
NEN
≈1241
Numery artykułów
Numer artykułu
07070.140.080
EAN
8715492061270
UBB
951351651405
UNSPSC
31161605