Synspec B.V.
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
Śruby z łbem walcowym
45205
45205.080.025
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Aluminium P60 M8X25
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Previous
Next
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
P60
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Aluminium
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M8
Length
25 mm
Klasa
P60
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Aluminium
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Wymiary
b
28
d-D
M8
dk(maks.)
13
Pełen gwint L ≤
35
k (maks.)
8
L (mm)
25
P
1.25
s
6
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
4762
NEN
1241
BS
4168-1
DIN
912
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
Numery artykułów
Numer artykułu
45205.080.025
EAN
8715494294874
UBB
500577270399
UNSPSC
31161605