Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
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
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
04100
04100.160.200
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
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 10.9 M16X200
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
10.9
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M16
Length
200 mm
Klasa
10.9
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Wymiary
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
200
P
2
s
24
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
1555
ISO
4014
DIN
931
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
Numery artykułów
Numer artykułu
04100.160.200
EAN
8715492115119
UBB
953351006655
UNSPSC
31161620