Nedtrain Oud
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
Śruby z łbem kwadratowym
01030
01030.200.070
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
Śruby z łbem kwadratowym z krótkim czopem walcowym DIN 479 Stal Bez pokrycia 8.8 M20X70
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Threaded pitch (P)
2.5
Klasa
8.8
Gniazdo
Łeb kwadratowy
Kształt łba
Łeb kwadratowy
Materiał
Stal
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M20
Length
70 mm
Threaded pitch (P)
2.5
Klasa
8.8
Gniazdo
Łeb kwadratowy
Kształt łba
Łeb kwadratowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Wymiary
d-D
M20
D (mm)
15
dp
15
k
20
L (mm)
70
P
2.5
s
22
z1
5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
479
NF
E25-134
Numery artykułów
Numer artykułu
01030.200.070
EAN
8715492017628
UBB
950351121922
UNSPSC
31161612