Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
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
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
01098
01098.100.035
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
Śruby dociskowe z łbem sześciokątnym z czopem walcowym DIN 561 Stal Bez pokrycia 22H M10X35
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Threaded pitch (P)
1.5
Klasa
22H
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M10
Length
35 mm
Threaded pitch (P)
1.5
Klasa
22H
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Dog
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Wymiary
d-D
M10
dp(maks.)
7
k
7
L (mm)
35
P
1.5
s
13
z2 (min.)
5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
561
NF
E25-133
Numery artykułów
Numer artykułu
01098.100.035
EAN
8715492022707
UBB
952351213998
UNSPSC
31161620