Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem
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
Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem
08007
08007.080.020
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
Śruba noskowa z łbem kulistym i z nakrętką DIN 607/555 Stal Bez pokrycia 4.6 M8X20
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
4.6
Kształt łba
Cup head
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M8
Length
20 mm
Klasa
4.6
Kształt łba
Cup head
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Wymiary
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
dk(maks.)
16.55
g (maks.)
3
k (maks.)
6.38
L (mm)
20
m (js15)
6.5
P
1.25
s
13
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
607/555
Numery artykułów
Numer artykułu
08007.080.020
EAN
8717077304932
UBB
500650904617
UNSPSC
31162400