text.skipToContent
text.skipToNavigation
911234659
Más de 150.000 artículos de fijación en stock
Servicio 24/7 con MyFabory
75 años ofreciendo calidad
Iniciar sesión
Registro
País
België
Alemania
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Italia
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Otro
Grupo Fabory
Europa
中国
Idioma
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
Alemán
Inglés
Italiano
Inglés
País
België
Alemania
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Italia
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Otro
Grupo Fabory
Europa
中国
Idioma
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
Alemán
Inglés
Italiano
Inglés
Iniciar sesión
Registro
Industrieën
Industrieën
Truck Trailer & Coach
Voedingsmiddelen
Agri
Semiconductor & Medisch
Bouw
Petrochemie
Wind
Andere industrieën
Diensten
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratorium
3D Portal
Trainingen
Digitale oplossingen
Assortiment
Assortiment
Bevestingsmaterialen
C-Parts
Gereedschappen en PBM’s
Normen en standaarden
DIN normeringen
ISO normeringen
Lubrinox
Masters in Fasteners
Breed en diep
Branchespecifiek
Samengestelde kits
Innovaties
Naar de webshop
Bestel direct via onze webshop
0
0 Articulo
Continuar comprando
Realizar Pedido
Su cesta está vacía
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Todas las categorías
Machine parts
Todas las categorías
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Veiligheidsproducten
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Piezas de maquinaria
Pistones de resorte, pistones de índice, elementos de bloqueo
Pasadores de resorte
Piezas de presión esféricas con hexágono, aseguradas con LONG-LOK, fuerza de resorte fuerte
58541
58541.160.001
...
Ver precio
Inicie sesión para ver el nivel de existencias
Login to add to catalog
Iniciar sesión para guardar la búsqueda
Su contraseña debe contener un mínimo de 8 caracteres, incluyendo un carácter especial y un número
¿Ha olvidado su contraseña?
Crear cuenta
Usted puede hacer un pedido online en cualquier momento, en cualquier lugar
Usted puede ver sus propios precios netos
Usted puede ver y buscar en su historial de pedidos
Crear cuenta
Seguir comprando
Ir a la cesta
El producto se ha añadido correctamente a su cesta
x
¿Ha encontrado todo lo que necesita? Complete su pedido con estos artículos:
Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, fuerza del muelle reforzada, aseguradas con LONG-LOK, fuerza del muelle reforzada Acero inoxidable 1.4305 M16
Añadir catálogo
/ precio por
-
Incl. IVA
Artículo No.
Marca
Fabory Approved
D1_MM
10
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
31
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Marca
Fabory Approved
D1_MM
10
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
31
Info
Material: Manga 1.4305. Bola 1.4034. Muelle 1.4310. Hilo de bloqueo LONG-LOK en nylon.Versión: Brillante. Bola endurecida L2 = aprox. 2x paso de rosca.
Codigo SA
8466209800
Dimensiones
D
16
D1
10
F1 = springiness beginning in N
90
F2 = springiness end in N
180
H
3.5
L1
14
Par de aflojamiento aprox. (Nm)
3
L
33
S
8
Par de apriete aprox. (Nm)
3.9
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
58541.160.001
UBB
500689843141
UNSPSC
31162807
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando