text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Wera 8790 HMB HF Zyklop Hand- en Machinedop, met 3/8" aandrijving met vasthoudfunctie, 8 x 29 mm


Zyklop steeksleutelinzetstuk met 3/8"aandrijving en vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen daarvan op het werkstuk. Voorzien van 'Take it easy'-tool finder met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Artikelnummer 1F723241
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 8
Lengte (m) 29
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 8
Lengte (m) 29
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 34
HS- en goederencode
Type Zyklop Socket

Omschrijving

Zyklop steeksleutelinzetstuk met 3/8"aandrijving en vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen daarvan op het werkstuk. Voorzien van 'Take it easy'-tool finder met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Artikelnummers

Artikelnummer 1F723241
EAN 4013288193933
UBB 500686653683
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05003742001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.