text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit lamellenschijf CERABOND X vlak 125x22,23 mm CA80 staal/inox


De CERABOND X-lamellenschijf is verkrijgbaar met glasvezel- of kunststof draaglichaam. De laatste heeft een trimbare vorm, waardoor de schijf voor honderd procent kan worden benut. Anwendungen:Voor veeleisende slijptoepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal Bij uitstek geschikt voor vlakslijpen, kantslijpen en het verwijderen van lasnaden Vorteile:Hoogste materiaalverwijdering Buitengewoon lange levensduur Volledige benutting van de schijf Vorm 28N: Focus op duurzame grondstoffen – de kern van deze lamellenschijven bestaat voor 35% uit geregenereerde materialenWir empfehlen:Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijderingKorrelgrootte 80 voor fijne werkzaamhedenGebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper

Artikelnummer 2J488973
Toepassing Slijpen
Vorm Gekromt midden
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 80
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Gekromt midden
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 80
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Boringsdiameter 22.23
Geschikt voor hout Nee
Komschijf Nee
Korrel type Keramiek
Geschikt voor cellenbeton Nee
Fijnheidsgraad Fijn
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Materiaal achterplaat Overig
Lamellenschijf Ja
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 115
HS- en goederencode
Type Flap Disc

Omschrijving

De CERABOND X-lamellenschijf is verkrijgbaar met glasvezel- of kunststof draaglichaam. De laatste heeft een trimbare vorm, waardoor de schijf voor honderd procent kan worden benut. Anwendungen:Voor veeleisende slijptoepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal Bij uitstek geschikt voor vlakslijpen, kantslijpen en het verwijderen van lasnaden Vorteile:Hoogste materiaalverwijdering Buitengewoon lange levensduur Volledige benutting van de schijf Vorm 28N: Focus op duurzame grondstoffen – de kern van deze lamellenschijven bestaat voor 35% uit geregenereerde materialenWir empfehlen:Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijderingKorrelgrootte 80 voor fijne werkzaamhedenGebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper

Artikelnummers

Artikelnummer 2J488973
EAN 9003173128930
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34577067
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.