text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Diamant slijpschijf 350X2,8X35/30/25,4


Bewerkbare materialen: Het type TSS10 is speciaal ontworpen voor de bewerking van harde gebrande klinkers (bijv. Stradalit). Details: Reduceerringen 35–30 mm en 30–25,4 mm worden meegeleverd. Tafelzaagbladen van TYROLIT overtuigen door uitstekende snijprestaties en een lange levensduur.

Numero articolo T6059.352.835
Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 2.8
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor nat bedrijf Ja
Confezionato per 1

Specifiche

Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 2.8
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor nat bedrijf Ja
Geschikt voor baksteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 35
Korrel type Overig
Model C1

Descrizione

Bewerkbare materialen: Het type TSS10 is speciaal ontworpen voor de bewerking van harde gebrande klinkers (bijv. Stradalit). Details: Reduceerringen 35–30 mm en 30–25,4 mm worden meegeleverd. Tafelzaagbladen van TYROLIT overtuigen door uitstekende snijprestaties en een lange levensduur.

Numeri di articolo

Numero articolo T6059.352.835
EAN 9003178942586
UBB 500503173253
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  894258
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.