text.skipToContent text.skipToNavigation

Steekringratelsleutel 7 R sleutelwijdte 19 mm lengte 250 mm recht GEDORE


Rechte vorm. Chroom-vanadiumstaal. Verchroomd. Werkhoek 7° van 8 tot 15 mm, 6° van 16 tot 27 mm en 5° van 30 tot 36 mm

Artikelnummer
Lengte
Sleutelwijdte steek
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 202
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 250
Sleutelwijdte steek 19
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 202
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel 19
Kopbreedte steek 42
Kopbreedte dop/ring/ratel 36.3
Kophoogte steek 6.4
Kophoogte dop/ring/ratel 11.7
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 6
VDE getest Nee

Omschrijving

Rechte vorm. Chroom-vanadiumstaal. Verchroomd. Werkhoek 7° van 8 tot 15 mm, 6° van 16 tot 27 mm en 5° van 30 tot 36 mm

Artikelnummers

Artikelnummer G2111.190.001
EAN 4010886889268
UBB 500501919020
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 2297175

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.