text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Schroevendraaier 4661VDE-4


gereduceerde bladdiameter: voor het bereiken en bedienen van laagliggende schroefverbindingen of schroeven, bijv. in schakelkastenin schakelkastenvlak met de bladpunt door geïntegreerde beschermende isolatie: bespaart waardevolle ruimte en maakt optimale toegang mogelijk, zelfs in de krapste inbouwruimtenafrolbeveiliging voorkomt ongewenst wegrollen van

Artikelnummer 8E689274
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Grootte 4
Gewicht 55
Totale lengte (mm) 205
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Grootte 4
Gewicht 55
Totale lengte (mm) 205
Anti-magnetisch Ja
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 4
Bleddikte (mm) 0.8
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Materiaal greep Overig
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering Overig
Aandrijfvierkant/-zeskant Geen
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Nee
Materiaal kling Overig
Kap draaibaar Nee
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
Merk Stahlwille
Type VDE Slotted Screwdriver

Beschreibung

gereduceerde bladdiameter: voor het bereiken en bedienen van laagliggende schroefverbindingen of schroeven, bijv. in schakelkastenin schakelkastenvlak met de bladpunt door geïntegreerde beschermende isolatie: bespaart waardevolle ruimte en maakt optimale toegang mogelijk, zelfs in de krapste inbouwruimtenafrolbeveiliging voorkomt ongewenst wegrollen van de werkplek voor sleufschroevenKrome-Legering-StaalbladVDEgeïsoleerd tot 1000 VDIN EN 60900geïsoleerd volgens IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Artikelnummern

Artikelnummer 8E689274
EAN 4018754338108
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 46613040
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.