text.skipToContent text.skipToNavigation

Smeernippel, vlak DIN ≈3404 A Staal Elektrolytisch verzinkt M8X1,00


Artikelnummer
Diameter
Merk Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 14.8
Info
  • Voor 16 mm mondstuk
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Merk Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 14.8
Info
  • Voor 16 mm mondstuk
Goederencode 8487905990

Afmetingen

d-D M8
P 1

Normeringen

DIN ≈3404-A

Artikelnummers

Artikelnummer 72186.080.100
EAN 8715492913722
UBB 950219031099
UNSPSC 31160000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.