text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko ULTIMATECUT twist drill DIN 338 Typ FLOWSTEP® HSSE-Co 5


Numero articolo 3L773344
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 30
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 57
Diametro trapano (mm) 2.5
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 30
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi
Adatto per pietra No
Adatto per vetro
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
Marchio Ruko

Numeri di articolo

Numero articolo 3L773344
EAN 4007140386236
UBB 500581790168
UNSPSC 20111611
Nr articolo produttore  259025E
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.