Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
4Q501890
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
Ruko ULTIMATECUT Spiraalboor DIN 338 Type FLOWSTEP®, HSS Ø 2,0 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4Q501890
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
24
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
49
Diameter boor (mm)
2
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
24
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor steen
Nee
Geschikt voor glas
Ja
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Ja
Met snelsluiting
Nee
Merk
Ruko
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4Q501890
EAN
4007140385789
UBB
500582190855
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
259020