text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Stiftfrezen
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
Merken
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
Frezen
Stiftfrezen
9C021871
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
Ruko Hardmetaal freesstiften vorm E druppel (TRE) Ø 3,0 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9C021871
Kopvorm
Rond
Totale lengte (mm)
38
Werkende lengte (mm)
6
Snijmateriaal
HM
Diameter frees (mm)
3
Kopvorm volgens DIN 8032
TRE
Merk
Ruko
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Rond
Totale lengte (mm)
38
Werkende lengte (mm)
6
Snijmateriaal
HM
Diameter frees (mm)
3
Kopvorm volgens DIN 8032
TRE
Merk
Ruko
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9C021871
EAN
4007140213013
UBB
500513987957
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
116210