text.skipToContent text.skipToNavigation

Rostfreistahl A2 70

Artikelnummer
Marke Fabory
Klasse 70
Antriebsart Hexagon
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde

Spezifikationen

Marke Fabory
Klasse 70
Antriebsart Hexagon
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Info Specifieke kenmerken van RVS zelfborgende zeskantmoeren type H100-ESN:
  • Deze zelfborgende zeskantmoeren zijn voorzien van een speciaal smeermiddel om vreten te voorkomen.
  • Ze zijn bestand tegen temperaturen van -200 °C tot +400 °C.The self-locking function of the nut is realized by the elastic, axial displacement of the partly seperated and compressed parts of the nut in relation to each other. The nut runs freely on the bolt until the groove is reached. With further rotation the clamping force on the thread flanks is achieved by the elastic reaction of the material, independant of the torque.Special features of prevailing torque type H100-ESN hexagon nuts:
    • Reversible – the locking slot is placed in the middle of the nut.
    • Re-useable up to 5 times without significant performance loss.
    • Resistant to shocks, vibrations and dynamic loads.
    • Suitable for automatic assembly.

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.