text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca krimpkous 24,0 - 8,0 mm zwart HSSA24B- 0,8mm - 1,5m


Article number 8S749801
Kleur Zwart
Halogeenvrij Nee
Type Warmkrimp
Lengte (mm) 1.5
Materiaal Overig
Bedrijfstemperatuur (°C) -55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm) 24
Packed per 1

Specifications

Kleur Zwart
Halogeenvrij Nee
Type Warmkrimp
Lengte (mm) 1.5
Materiaal Overig
Bedrijfstemperatuur (°C) -55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm) 24
Binnendiameter na inkrimping (mm) 8
Transparant Nee
Bedrukbaar Nee
Met inwendige kleefstof Ja
UL-toelating Ja
Merk Ripca
Goederencode 3926909790
Type Shrink Tubing

Article numbers

Article number 8S749801
EAN 8712734086435
UBB 500644365099
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  HSSA24B-1.5
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.