text.skipToContent text.skipToNavigation

RAAC TOOL BOX COMPACT 62 BLUE


Bekroond ontwerp Inclusief uitneembare inzetbakjes in verschillende afmetingen Koffer gemaakt van hoogwaardig kunststof Polypropyleen Vier praktische en afsluitbare laden kunnen ingericht worden met inzetbakjes Stapelbaar met koffers van gelijk formaat Modulaire inzetbakjes Twee deksels zorgen voor gemakkelijk en direct toegang, effectief en flexibel Stabiliteit door de vormgeving voorkomt omvallen, bruikbaar als krukje Sterke handgrepen, voeten en scharnieren Extra lange draaggreep zorgt voor de juiste balans tijdens het dragen Zeer goed bestand tegen chemicaliën Inclusief uitneembare gereedschapsinzetbak Flexibele oplossing voor opslag van gereedschap en kleine voorwerpen Inzetbakjes zorgen voor individuele configuratie van de koffer en goede bereikbaarheid van de inhoud Zeer sterk materiaal geschikt voor gebruik onder de meeste omstandigheden en bij koud weer (-20 C) Roest niet ruimtebesparend Compatibel met andere raaco producten Gemakkelijke toegang, zelfs in smalle situaties Biedt gemakkelijke en eenvoudige gebruik Koffer kan voorzien worden van wielen Kan worden gevuld met gereedschap en accessoires, inclusief inzetbakjes Tijds- en kostbesparend Overzichtelijk en netjes professionele uitstraling

Artikelnummer R9043.000.062
Kleur Blauw
Breedte (mm) 621
Uitvoering Gereedschapskist
Hoogte (mm) 322
Diepte 311
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Breedte (mm) 621
Uitvoering Gereedschapskist
Hoogte (mm) 322
Diepte 311
Materiaal Kunststof
Met slot Ja
Totaal aantal vakken 19

Artikelnummers

Artikelnummer R9043.000.062
EAN 5733439136624
UBB 240188157046
UNSPSC 24113106
Fabrikant artikelnummer 136624
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.