text.skipToContent text.skipToNavigation

RAAC CASE CARRLIT55 CRL555X10-0BLUE


Lege assortimentskoffer 57 mm hoogte Licht van gewicht en zeer stevig Zorgvuldig ontworpen systeem Sterke scharnieren en twee robuuste schuifsluitingen Robuust & ergonomisch handvat Verplaatsbare inzetbakjes in verschillende maten passen op bodem Maximaal 50 inzetbakjes Vier CarryLites 55 passen in metalen opberg-unit SafeBox Vier CarryLites 55 passen in kunststof opberg-unit Transporter Koffer gemaakt van hoogwaardig kunststof polypropyleen Transparante deksel gemaakt van hoogwaardige kunststof - Polycarbonaat Professioneel en modern design Optionele inzetbakjes in 20 verschillende maten beschikbaar Stapelbaar met alle uitvoeringen CarryLites Geen scherpe randen CarryLite kan rechtop staan Zeer goed bestand tegen chemicaliën Opslag en organisatie van kleine voorwerpen ( bijv. gereedschap accessoires , verbruiksartikelen , onderdelen ) Drie formaten in verschillende hoogtes 55 , 80 en 150 mm Overzichtelijk , stapelbaar & ruimtebesparend Eenvoudige bediening en gemakkelijk vervoerbaar Effectief en flexibel Aanvullend en compatibel met andere raaco producten Sterke scharnieren en robuuste schuifsluitingen voor veilig vervoer van materialen en accessoires U- profiel op het deksel houdt de inhoud op zijn plaats tijdens het transport Ergonomisch handvat geeft eenvoudig en comfortabele bediening Mogelijkheid tot individuele configuratie van de vakkendoos en een goede bereikbaarheid van de inhoud Zeer sterk materiaal geschikt voor gebruik onder de meeste condities en bij koud weer ( -20 C ) Transparant deksel geeft goed overzicht van de inhoud - en versterkt de stevigheid van de deksel / doos Toont goed georganiseerde gedrag Verschillende inzetbakjes passen in de CarryLite en kunnen naar behoefte en gebruik aangepast worden Minder kans op beschadigen van de ondergrond Ruimtebesparend Tijd- en kosten besparend Overzichtelijk en netjes

Artikelnummer R9019.117.500
Breedte (mm) 413
Hoogte (mm) 57
Diepte 330
Met handvat Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte (mm) 413
Hoogte (mm) 57
Diepte 330
Met handvat Ja

Artikelnummers

Artikelnummer R9019.117.500
EAN 5733439136266
UBB 240188164059
UNSPSC 24112401
Fabrikant artikelnummer 136266
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.