text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 376B H M14x2 mm HSS-Co 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm B. Type H. Rode ring. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad · Voor moeilijk verspaanbare stalen boven 1000 N/mm² vastheid

Artikelnummer 0U894211
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 2
Draadmaat 14
Snijmateriaal Overig
Ring identificatiekleur Rood
Sleutelvierkant (mm) 9
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0U894211
EAN 4015448522904
UBB 500573882387
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867364
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.